品番 : EA575A
品名 : ガンタッカー
カタログ訂正
25/05/29 サイズ:(誤)176×34×131(H)mm→(正)176×34×160(H)mm、針装てん数:(誤)144本→(正)150本(No.56 9046)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | TG-A(N) |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 針装填方式 | マガジンスライド方式 |
| 針装填本数 | 150本 ※本体に針は付属していません。 |
サイズ | 176(L)×34(W)×160(H)mm |
| 重量 | 700g | ||
| 通常のホッチキスのようなクリンチ(紙綴じ・曲げ打ち)はできません。 | |||
| 木に打つこともできます。 | |||
| 建築用ラス張りに、また紙・フェルト張りに | |||
| 断熱材・外壁シート打ちをラクにこなせる | |||
| 荷札張り、天井材打ちに | |||
| ステープルの装填は、スピーディーなワンタッチ方式を採用 | |||
| 追加説明 |
●針は付属していません。(10/04/12 1040) |
|---|
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/24 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA575A-1 : タッカー針(1000本箱x20) |
| オプション | EA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本) |
