品番 : EA575A-1
品名 : タッカー針(1000本箱x20)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | T3-10MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA575A用替針 | サイズ | 12×10mm(1本あたり) |
| 線径 | 0.7×0.5mm | 1連接着本数 | 72本 |
| 入数 | 1000本入小箱×20箱 | 材質 | 鉄 |
| 先端形状 | チゼルポイント |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/10/24 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575AB-1 : 40x280x30mm ハンマータッカー |
| 本体 | EA575A : ガンタッカー |
