品番 : EA575AE-12
品名 : 500g タイル用ゴムハンマー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 254155 |
|---|---|---|---|
| 頭重量(g) | 500 | 全長(mm) | 300 |
| 頭径(mm) | 60.5 | ハンドル長(mm) | 145 |
| 材質 | ゴム | 重量(g) | 610 |
| 球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。 | |||
| 叩いても跡残りしないタイル用ハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575AE-11 250g タイル用ゴムハンマー |
| EA575AE-12 500g タイル用ゴムハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA575AE-11です
