品番 : EA575AE-2
品名 : ハンマータッカー用ステープル(10mm/5000本
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 031955 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10.5×10(H)mm | 厚み | 1.2mm |
| 材質 | 亜鉛メッキ | 入数 | 5000本 |
| EA575AE用ステープル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/14 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5000 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575AE : 280mm ハンマータッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
