詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AE

品名 : 280mm ハンマータッカー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 031855
名称 本体 サイズ 340×35×85(H)mm
重量 1kg 針装てん数 175本
材質 本体:スチール(クローム仕上げ)
ハンドル:PP+TPR
フィルムやシートの固定に
※EA575AE(本体)にはステープルは付属していません。
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/27 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
ウェブカタログ画像
  • ステープル別売

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top