品番 : EA575AE-3
品名 : ハンマータッカー用ステープル(14mm/1000本
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 231955 |
|---|---|---|---|
| EA575AE用ステープル | |||
| サイズ | 10×14(H)mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | 亜鉛メッキ | 入数 | 1000本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/07 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575AE : 280mm ハンマータッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
