詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AE-31

品名 : 1.5mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 258955
サイズ(mm) 37.05×40.22 厚み(mm) 38.8
重量(g) 390 入数 250個
材質 ポリプロピレン タイルのすき間サイズ 1.5mm
厚さ3~13mmのタイルを敷き詰め、平らにならすことが出来ます。
追加説明
カタログ価格

5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 250 販売単位 PACK
カタログページ 0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-31 1.5mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
EA575AE-32 2.0mm スペーサー&レベリングクリップ (250個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top