品番 : EA575AH
品名 : ケーブルステープルガン
仕様
| サイズ | 195(L)×38(W)×177(H)mm | 重量 | 630g |
|---|---|---|---|
| エルゴノミックハンドルで握りやすく、手が疲れにくいです。 | |||
| 針の入れ替えがしやすいケーブルガイド付き | |||
| 頑丈な構造で約3mの高さから落としても大丈夫です。 | |||
| 本体に針は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575AH-2 : 9.53mm ステープル(200本/箱 白) |
| 部品 | EA575AH-3 : 12.7mm ステープル(200本/箱 黒) |
