品番 : EA575AL-2
品名 : [EA575AL用] 6mm ステープル(1000本)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDTRA704T |
|---|---|---|---|
| 名称 | 6mmステープル | 長さ | 6mm |
| 幅 | 約10mm | 入数 | 1000本 |
| 適合本体 | EA575AL、575AL-1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575AL : DC10.8V タッカー&ネイラー(バッテリー付) |
| 本体 | EA575AL-1 : DC10.8V タッカー&ネイラー(充電式/本体のみ) |
ウェブカタログ画像
拡大
