詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575B-34

品名 : 3.6kg/914mm 大ハンマー(スチール芯入り)

ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg) 3.6 全重量 5.9kg
頭径(mm) 60 全長(mm) 905
ハンドル長 830mm
鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
追加説明
カタログ価格

34,100 (税抜)/ 37,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575B-32 3.6kg/610mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-33 3.6kg/760mm 大ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-34 3.6kg/914mm 大ハンマー(スチール芯入り)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top