詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575B-81

品名 : 0.65kg/393mm ブロックハンマー

カタログ訂正

26/06/10 ハンドル長の訂正。誤:406mm、正:345mm(No.57 9025)

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します

仕様

頭重量(kg) 0.68 全重量 1.36kg
頭径(mm) 35 ハンドル長 345mm
全長(mm) 393
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575B-81 0.65kg/393mm ブロックハンマー
EA575B-82 0.91kg/395mm ブロックハンマー
ウェブカタログ画像
画像はEA575B-82
  • 画像はEA575B-82

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top