詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BA-2

品名 : 450g /310mm 無反動ハンマー(赤)

打撃力はそのままで軽量に仕上げたハンマーです

仕様

軽量タイプ
全長 310mm 材質 柄:ファイバーグラス、
頭:耐損傷ソフトビニール
打撃力40%アップ
頭径 40mm 頭重量 450g
カラー オレンジ
追加説明
カタログ価格

4,030 (税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/10 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ

代替品

EA575BA-1
  • 品番

    EA575BA-1

  • コメント

    同型 黄色

バリエーション一覧
EA575BA-1 450g /310mm 無反動ハンマー(黄)
EA575BA-2 450g /310mm 無反動ハンマー(赤)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top