詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BB-4

品名 : 1.80kg/390mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス)

手袋をはめての使用でも滑りにくいグリップ

仕様

材質 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 打撃面 ポリマー樹脂
頭径 75mm 頭重量 1800g
全長 390mm
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA575D-25
  • 品番

    EA575D-25

  • コメント

    仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像
画像はEA575BB-1です。
  • 画像はEA575BB-1です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top