品番 : EA575D-25
品名 : 1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
一体成型で柄が折れることなく安全です
仕様
| 材質 | ポリウレタン | 頭径 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 全重量 | 1642g | 全長 | 385mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 153 (2025/12/11 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
代替品
![]() |
|

