品番 : EA575D-23
品名 : 1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
一体成型で柄が折れることなく安全です
仕様
| 材質 | ポリウレタン | 頭径 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 全重量 | 1020g | 全長 | 345mm |
| ヘッド内部には鉄粒を使用しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/08 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575D-21 283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575D-22 680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575D-23 1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575D-24 1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575D-25 1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
