品番 : EA575BC-4
品名 : 1500g/75x388mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング)
滑りにくいエルゴグリップ
仕様
非磁性 | |||
頭重量 | 1.5kg | 全長 | 388mm |
---|---|---|---|
頭径 | 75mm | 材質 | ヘッド:電解銅(ポリマーコート) 柄:ファイバーグラス |
ヘッド部はポリマーコートされています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0182ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575BC-1 700g/41x300mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
EA575BC-2 950g/50x313mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |
EA575BC-4 1500g/75x388mm 無反動ハンマー(ノンスパーキング) |