品番 : EA575BE-3
品名 : 1350g/33x355mm 両頭ハンマー
滑りにくいエルゴグリップ付
仕様
材質 | 頭:炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
全長 | 355mm |
---|---|---|---|
頭径 | 33mm | 頭重量 | 1350g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 21:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0109ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575BE-2 900g/31x355mm 両頭ハンマー |
EA575BE-3 1350g/33x355mm 両頭ハンマー |
EA575BE-4 1800g/35x355mm 両頭ハンマー |