品番 : EA575BG-14
品名 : 5.4kg/770mm 大ハンマー(軟鋼/スチール芯入り)
仕様
| 頭重量 | 5.5kg | 頭径 | 68mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 770mm | 材質 | ヘッド:特殊鋼 グリップ:ゴム |
| 硬度 | 30~35HRC | 使用可能温度 | -10~50℃ |
| 打撃面への損傷を防ぎ、自動車、地上鉱山、鉄道、金属加工、農業などに最適です。 | |||
| 「壊れない」独自のハンドル構造 ・6本のバネ鋼棒を内蔵: ハンドルの芯にスチール棒を通し、ヘッドを鋼製プレートでロック。「ヘッドが抜ける」「柄が折れる」といった事故を物理的に防ぎます。 ・耐久性: 最も負荷がかかる首元が強化されており、過酷な打撃作業でも長寿命を誇ります。 |
|||
| 「ソフトフェイス」による表面保護 ・硬度を調整: ヘッドには鍛造・焼入れを施した後、焼き戻し処理を行い、硬度を30~35HRC(一般的な鉄製ハンマーより柔らかめ)に設定しています。 ・対象物を守る: 打撃面が相手材よりも適度に柔らかいため、金属の表面や部品を傷つけたり、火花が散ったりするのを抑えたい作業に最適です。 |
|||
| 作業者の負担を抑える設計 ・疲労軽減: 人間工学に基づいたゴム製グリップが、重作業特有の激しい振動を吸収。長時間の使用でも手が痺れにくく、快適に作業できます。 |
|||
| 国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/26 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
