詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BG-21

品名 : 1.1kg/400mm 両頭ハンマー

仕様

頭重量 1.1kg 頭径 41mm
全長 406mm 材質 ヘッド:特殊鋼
ハンドル:グラスファイバー
硬度 50~58HRC
杭打ち、金属成形、ボルト締め、解体作業などに最適です。
圧倒的な耐久性
ヘッド部分に特殊鋼の鍛造品を採用し、高硬度(50~58HRC)に焼き入れ加工されおり、非常に頑丈で、重作業の解体や打ち込みでも欠けにくい。
「折れ」を防ぐ安全設計
ネック補強: 最も折れやすい首元を25%太くすることで、打ち損じによる破損を徹底的に防ぎます。
強力固定: ヘッドとハンドルは強力なエポキシ接着剤で固定されており、過酷な使用でも抜け落ちる心配がありません。
快適な操作性
滑り止めグリップ(TPR素材)が振動や衝撃を吸収し、作業者の負担を軽減します。
国際的な安全規格(BS876、ANSI、SANS387:2014)に準拠しています。
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/19 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575BG-21 1.1kg/400mm 両頭ハンマー
EA575BG-22 1.8kg/400mm 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top