品番 : EA575BP-32
品名 : 64mm ハンマーヘッド(茶/ソフト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 硬さ | ソフト(茶) | 頭径 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575BR-21 旧EA575BR-1、-11用 |
||
| ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 | |||
| ハンマーの頭径をご確認の上、選定して下さい。 | |||
| 材質 | PVC | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/11 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575BP-32 64mm ハンマーヘッド(茶/ソフト) |
| EA575BP-35 64mm ハンマーヘッド(黄/エクストラハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
