品番 : EA575EL-11
品名 : 0.23kg/25mm 真鍮ハンマー(木柄)
仕様
| 頭重量(g) | 230 | 全重量(g) | 450 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 頭径:25 全長:305 |
材質 | 頭:真鍮 柄:木製 |
| 真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
| 滑り止め粒子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EL-11 0.23kg/25mm 真鍮ハンマー(木柄) |
| EA575EL-12 0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(木柄) |
| EA575EL-13 1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(木柄) |
