品番 : EA575EL-3
品名 : 1.80kg/45mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
| 頭重量(g) | 1800 | サイズ | 頭径:45mm 全長:355mm |
|---|---|---|---|
| 全重量(g) | 2050 | 材質 | 頭:真鍮 柄:グラスファイバー |
| 真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EL-1 0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575EL-2 1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
| EA575EL-3 1.80kg/45mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
