品番 : EA575ES-1
品名 : 900g/38mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:銅 柄:ファイバーグラス |
サイズ | 頭径:38mm 全長:355mm |
---|---|---|---|
頭重量(g) | 900 | 全重量(g) | 1220 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 21:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ 0187ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575ES-1 900g/38mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-2 1350g/43mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-3 1800g/45mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-4 2250g/48mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |