品番 : EA575ES-24
品名 : 2590g/48mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
頭重量(g) | 2250 | 全重量(g) | 2590 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 頭径:48 全長:255 |
材質 | 頭:銅 柄:ファイバーグラス |
銅ヘッドで火花が出ず安全です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 15:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ 0187ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575ES-21 1130g/38mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-22 1630g/43mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-23 2130g/45mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575ES-24 2590g/48mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄) |
拡大