品番 : EA575EY-11
品名 : 2.49kg/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
仕様
| 重量 | 2490g | サイズ | 頭径:70mm 全長:508mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:ポリウレタン 柄:ポリウレタン |
||
| 特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EY-2 1280g/57mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-3 1500g/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-11 2.49kg/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
