詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EY-13

品名 : 4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)

仕様

重量 4.76kg サイズ 頭径:83mm
全長:762mm
材質 頭:ポリウレタン
柄:ポリウレタン
特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。
追加説明
カタログ価格

29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0111ページ

代替品

EA575D-26
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top