品番 : EA575H-22
品名 : 635g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3006.040 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | 自動車修理、板金加工、レンガ工事作業に最適 | 
| 硬さ | ハードヘッド | 頭径 | 40mm | 
| ヘッド幅 | 115g | 全長 | 325mm | 
| 重量 | 635g | 材質 | 頭:プラスチック 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄  | 
                                    
                                
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 硬く、耐油性、耐グリス性に優れたプラスチックヘッド | |||
| RoHS準拠 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 17 (2025/11/04 22:56現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA575H-21 345g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード) | 
| EA575H-22 635g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード) | 
| EA575H-23 1120g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-22 : 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) | 
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            