品番 : EA575HB-43
品名 : 1200g/50mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
造園作業、板金加工、フェンス工事、プレハブ工事作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3707.050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 頭径 | 50mm |
| 頭長 | 135mm | 全長 | 330mm |
| 全重量 | 1200g | 材質 | 頭:プラスチック、 柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)、 ホルダー:強化鋳鉄 |
| 硬さ | ミディアムハードヘッド | 用途 | 舗装、縁石の設置、足場の組立、テント・会場の設置、ガーデニング・造園、鉄板作業、歯車の取り外し、自動車の組立、補修作業、自動車のボディの作業、建材の組立、加工物の組立、フェンスの組立、くさびの打ち込み、コンクリートの型の組立など |
| ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 | ||
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 造園作業、板金加工、フェンス工事、プレハブ工事作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/10 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

