品番 : EA575HC-23
品名 : 1.95kg/60mm大ハンマー(ラバー)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3022.261 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEX スレッジハンマー | 全重量(kg) | 1.95 |
| サイズ(mm) | 頭径:60 全長:780 |
材質 | 頭:合成ゴム 柄:ヒッコリー |
| 頭部幅 | 150mm | 用途 | 造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営 |
| 鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます | |||
| ミディアムハードヘッド | |||
| ヘッド交換式 | |||
| 安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/12 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-14 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| 部品 | EA575HH-56 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
