品番 : EA575HH-14
品名 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など
仕様
メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3202.060 |
---|---|---|---|
材質 | 合成ゴム | 硬さ | ミディアムハード |
用途 | 縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など | 頭径 | 60mm |
ヘッド交換タイプハンマー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0118ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575HH-11 30mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
EA575HH-12 40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
EA575HH-14 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575HA-4 : 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
本体 | EA575HC-23 : 1.95kg/60mm大ハンマー(ラバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA575/EA575HH-14/EA575HH-14_IMG_WEB_OUT(01).jpg)