品番 : EA575HH-12
品名 : 40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3202.040 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SIMPLEX | 用途 | 造園 、ガーデニング、敷石、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工作業、修理・保守作業 |
| 硬さ | ミディアムハード | 頭径 | 40mm |
| 材質 | 合成ゴム | ||
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 硬度約95ショアーAの中硬ヘッド | |||
| 耐摩耗性に優れ、叩いた時のクッション性が良く、ゴム特有の臭いがない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/11 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-11 30mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| EA575HH-12 40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| EA575HH-13A 50mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| EA575HH-14 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HA-2 : 380g/40mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
ウェブカタログ画像
拡大
