詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-13A

品名 : 50mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)

縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など

仕様

重量 125g メーカー HALDER(ハルダー)
型番 3202.050 シリーズ SIMPLEX
用途 造園 、ガーデニング、敷石、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工作業、修理・保守作業 硬さ ミディアムハード
頭径 50mm 材質 合成ゴム
ヘッド交換タイプハンマー用
硬度約95ショアーAの中硬ヘッド
耐摩耗性に優れ、叩いた時のクッション性が良く、ゴム特有の臭いがない
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-11 30mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
EA575HH-12 40mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
EA575HH-13A 50mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
EA575HH-14 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top