品番 : EA575HA-2
品名 : 380g/40mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B)
タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3101.040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 材質 | 頭:プラスチック、 柄:木製、 ホルダー:アルミ鋳物 |
| 硬さ | ソフトヘッド | 頭径 | 40mm |
| 全重量 | 380g | 全長 | 330mm |
| ヘッド交換方法 | ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 | ヘッド幅(mm) | 110 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| タイル貼り、家具の組立、ドア調整作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HA-2 380g/40mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
| EA575HA-4 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

