品番 : EA575HC-71
品名 : 1.9kg/60mm大ハンマー(スーパープラスチック・ラバー)
安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3027.261 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEX スレッジハンマー | 全重量(kg) | 1.9 |
| サイズ(mm) | 頭径:60 全長:780 |
材質 | 頭:合成ゴム/スーパープラスチック 柄:ヒッコリー |
| 頭部幅 | 150mm | 用途 | 造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工 |
| 鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます | |||
| ミディアムハードヘッド | |||
| ヘッド交換式 | |||
| 安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HH-34 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| 部品 | EA575HH-56 : 60mm ハンマーヘッド(ラバー・ミディアムハード) |
