品番 : EA575HH-34
品名 : 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード)
造園作業、板金、フェンス工事など
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3207.060 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スーパープラスチック | 硬さ | ミディアムハード |
| 用途 | 造園作業、板金、フェンス工事など | 頭径 | 60mm |
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0114ページ 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-31 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-32 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-33 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| EA575HH-34 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ミディアムハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HA-4 : 880g/60mm ハンマー(エラストマー・ソフト/アルミ・B) |
| 本体 | EA575HC-71 : 1.9kg/60mm大ハンマー(スーパープラスチック・ラバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
