詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HE-22

品名 : 580g/30mm 無反動ハンマー

衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3377.030
商品名 SUPERCRAFTプラスチックハンマー 硬さ ハードヘッド
材質 頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付) 頭径 30mm
全長 290mm 全重量 580g
ヘッド交換方法 ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
ヘッド交換式ハンマー
衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します
追加説明
カタログ価格

7,950 (税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/15 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ
バリエーション一覧
EA575HE-21 370g/25mm 無反動ハンマー
EA575HE-22 580g/30mm 無反動ハンマー
EA575HE-23 700g/35mm 無反動ハンマー
EA575HE-24 850g/40mm 無反動ハンマー
EA575HE-25 900g/45mm 無反動ハンマー
EA575HE-26 1.2kg/50mm 無反動ハンマー
EA575HE-27 1.8kg/60mm 無反動ハンマー
EA575HE-28 2.4kg/70mm 無反動ハンマー
ウェブカタログ画像
  • ヘッド交換方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top