品番 : EA575HF-1
品名 : 0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
自動車修理、金型、鋳物製造、ドア調整作業に最適です
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3677.030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | FERROPLEXコンビハンマー | 材質 | 頭:スチール/ナイロン、柄:スチール |
| 頭径 | 30mm | 全重量 | 600g |
| 全長 | 290mm | ヘッド交換方法 | ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 自動車修理、金型、鋳物製造、ドア調整作業に最適です | |||
| ゴムグリップ付 | |||
| 交換ヘッド(ナイロン)はEA575HE-103をご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HF-1 0.6kg/30mm コンビネーションハンマー |
| EA575HF-2 0.8kg/35mm コンビネーションハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575HE-103 : 30mm 交換用ナイロンヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
