品番 : EA575HH-23
品名 : 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
自動車修理、板金、レンガ工事など
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3206.050 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 硬さ | ハード |
| 用途 | 自動車修理、板金、レンガ工事など | 頭径 | 50mm |
| ヘッドの硬さ | ショアD 約70 | ||
| ヘッド交換タイプハンマー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/11 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-21 30mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) |
| EA575HH-22 40mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) |
| EA575HH-23 50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) |
| EA575HH-24 60mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575H-23 : 1120g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード) |
| 本体 | EA575H-83 : 1130g/50mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) |
ウェブカタログ画像
拡大
