品番 : EA575HH-30
品名 : 80mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3208.080 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575HC-61用交換ヘッド | 頭径 | 80mm |
| 材質 | ナイロン | 硬さ | ハード |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/12 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HH-30 80mm ハンマーヘッド(ナイロン・ハード) |
| EA575HH-45 80mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HC-51 : 3.6kg/ 80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) |
| 本体 | EA575HC-61 : 3.6kg/ 80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
