詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575HH-42

品名 : 40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)

自動車修理、金型、鋳物製造時など

仕様

メーカー HALDER(ハルダー) 型番 3209.040
材質 軟鉄 硬さ ハード
用途 自動車修理、金型、鋳物製造時など 頭径 40mm
ヘッド交換タイプハンマー用
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/15 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ 0114ページ
バリエーション一覧
EA575HH-41 30mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-42 40mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-43 50mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
EA575HH-44 60mm ハンマーヘッド(軟鉄・ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top