品番 : EA575HK-12
品名 : 900mm ハンマー用木柄
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3566.100 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヒッコリー | 適応頭径 | 100mm |
| 全長 | 900mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HK-11 800mm ハンマー用木柄 |
| EA575HK-12 900mm ハンマー用木柄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575HK-2 : 7㎏/100mm 無反動大ハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
