品番 : EA575HL-2
品名 : 805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3377.140 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SUPERCRAFTプラスチックハンマー | 材質 | 頭:ナイロン 柄:スチール(ゴムグリップ付) |
| 重量 | 805g | サイズ | 頭径:40mm 全長:300mm |
| ヘッド交換方法 | ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。 | ||
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 蛍光色で視認性に優れています。 | |||
| ハードヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/02 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575HL-1 585g/30mm 無反動ハンマー(蛍光色) |
| EA575HL-2 805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色) |
| EA575HL-3 1150g/50mm 無反動ハンマー(蛍光色) |
| EA575HL-4 1750g/60mm 無反動ハンマー(蛍光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
