品番 : EA575SB-3
品名 : 310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9008 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 20mm | 全長 | 265mm |
| 柄材質 | エラストマー樹脂 | ヘッド材質 | 鉄・ナイロン・真鍮 |
| 全重量 | 310g | 頭重量 | 135g |
| 鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現 | |||
| 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型 | |||
| ハンマーが抜けず安心! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/15 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SC-2 99g/12x180mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮) |
| EA575SB-3 310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575SB-2B : 20mm ハンマーヘッド(ナイロン・3個) |
