品番 : EA575SE-17
品名 : 300gx330mm 玄能(ブロンズヘッド)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 81007 |
---|---|---|---|
全長 | 330mm | 全重量 | 450g |
ヘッド長 | 84mm | ヘッド径 | 24×22mm |
ヘッド重量 | 300g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0119ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575SE-16 225gx330mm 玄能(ブロンズヘッド) |
EA575SE-17 300gx330mm 玄能(ブロンズヘッド) |
EA575SE-18 375gx360mm 玄能(ブロンズヘッド) |
EA575SE-19 450gx360mm 玄能(ブロンズヘッド) |
拡大