品番 : EA575VH-60H
品名 : 342mm 木柄(EA575VH-60用)
仕様
適合品番 | EA575VH-60 | 全長 | 342mm |
---|---|---|---|
用途 | EA575VH-60用の柄です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/16 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0118ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575VH-45H [EA575VH-45、-50用] 304mm 木柄 |
EA575VH-60H 342mm 木柄(EA575VH-60用) |
拡大