詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VJ-1

品名 : 560g/57x270mm ゴムハンマー(黒)

耐衝撃と耐久性に優れた高品質なゴム製ヘッド

仕様

頭径 57mm 全長 270mm
カラー 黒 頭重量 560g
材質 頭:ゴム(熱硬化性SBRゴム)
柄:木製
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0111ページ

代替品

EA575WY-157
  • 品番

    EA575WY-157

  • コメント

    違い:頭重量・全長・柄材質

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top