品番 : EA575WY-157
品名 : 550g/57x300mm ゴムハンマー(白)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | GHW-MLT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木製品など比較的ソフトな製品の組立て、レベル出しに | 頭重量 | 380g |
| 頭サイズ | φ57×96mm | 全長 | 300mm |
| 全重量 | 550g | 材質 | 頭:ゴム、柄:ポリプロピレン(2重成形) |
| ヘッド硬度 | HDD 15° | 使用温度 | -10~50℃ |
| 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用 | |||
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。 | |||
| 白い物をたたくときに適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WY-146 320g/46x280mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WY-157 550g/57x300mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WY-164 710g/64x300mm ゴムハンマー(白) |
