品番 : EA575WY-146
品名 : 320g/46x280mm ゴムハンマー(白)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | GHW-SLT |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・木製品など比較的ソフトな製品の組立て、レベル出しに ・白い物をたたくときに |
頭重量 | 210g |
| 頭サイズ | φ46×79mm | 全長 | 280mm |
| 全重量 | 320g | 材質 | 頭:ゴム、柄:ポリプロピレン(2重成形) |
| ヘッド硬度 | HDD 15° | 使用温度 | -10~50℃ |
| 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用 | |||
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WY-146 320g/46x280mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WY-157 550g/57x300mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WY-164 710g/64x300mm ゴムハンマー(白) |
