品番 : EA575VK-1H
品名 : 228mm 木柄(EA575VK-1用)
仕様
| 全長 | 228mm | 適合品番 | EA575VK-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 木製 | ||
| ヘッドを交換する時は古いヘッドをチゼルで掘り抜いて下さい。 | |||
| EA575VK-1用の柄です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/31 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VK-1H 228mm 木柄(EA575VK-1用) |
| EA575VK-2H 273mm 木柄(EA575VK-2用) |
| EA575VK-3H 304mm 木柄(EA575VK-3用) |
ウェブカタログ画像
拡大
