品番 : EA575WA-11
品名 : 1.36kg/373mm 両頭ハンマー(ファイバーグラス柄)
仕様
| 頭重量 | 1.36kg | 頭対辺 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 373mm | 材質 | ヘッド:鍛造鋼 ハンドル:グラスファイバー |
| 重作業、軽度の解体作業、釘や楔の打ち込みに最適 | |||
| ハンドル破損を防ぐ首振り防止機能付で、空振りした際にハンドルが折れたり傷ついたりするのを防きます。 | |||
| ヘッドとハンドルをエポキシ樹脂接着剤で強力に接着・固定する構造 | |||
| 耐久性に優れたグラスファイバー製のハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WA-10 0.9kg/370mm 両頭ハンマー(ファイバーグラス柄) |
| EA575WA-11 1.36kg/373mm 両頭ハンマー(ファイバーグラス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
